詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CR-5

品名 : 25mmx5.5m メジャー

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GGR25-55
仕様 ベルトクリップ式 全長 5.5m
幅 25mm 材質 バネ:スチール
テープ:スチール(ナイロンコート)
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル 重量 344g
JIS1級品
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
高耐久ナイロンコートテープ
ショックアブソーバー付
大型ベルトクリップ付
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
高強度「厚爪」
本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/25 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ
バリエーション一覧
EA720CR-1 19mmx5.5m メジャー
EA720CR-5 25mmx5.5m メジャー
EA720CR-5H 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
EA720CR-5M 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー
EA720CR-7M 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
ウェブカタログ画像
  • ベルトクリップ式

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top