品番 : EA720CS-255
品名 : 25mmx5.5m メジャー[ナイロンコート]
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DXS25-55 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 材質 | バネ:ステンレス テープ:スチール(ナイロンコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様 | メートル | 重量 | 325g |
| JIS1級 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 高耐久ナイロンコート | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| ダブルブレーキ仕様 | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| 強度アップ耐久爪 | |||
| サビに強いステンレスバネ | |||
| ストッパー付 | |||
| ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。 | |||
| ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。 | |||
| ハードな現場向き高耐久仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CS-155 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] |
| EA720CS-255 25mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] |
| EA720CS-355 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付) |
