品番 : EA720CS-355
品名 : 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DXS25-55H |
---|---|---|---|
仕様 | クイックホルダー式 | 全長 | 5.5m |
幅 | 25mm | 材質 | バネ:ステンレス テープ:スチール(ナイロンコート) カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル | 重量 | 345g |
対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
||
JIS1級 | |||
両面目盛付 | |||
高耐久ナイロンコート | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
ダブルブレーキ仕様 | |||
4点鋲&0点補正移動爪 | |||
強度アップ耐久爪 | |||
サビに強いステンレスバネ | |||
ストッパー付 | |||
ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。 | |||
ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。 | |||
ハードな現場向き高耐久仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/22 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720CS-155 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] |
EA720CS-255 25mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] |
EA720CS-355 25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付) |