品番 : EA720CT-250
品名 : 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GGEVOS19-55 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.5m | 幅 | 19mm |
| 材質 | バネ、テープ:ステンレス カバー:エラストマー樹脂 ケース:ABS樹脂 |
目盛仕様 | メートル |
| 重量 | 272g | ||
| JIS1級 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 455mmピッチスタッドマーク付 | |||
| ベルト掛け付 | |||
| ショックアブソーバー付 | |||
| シリカ+ステンレスコーティング | |||
| ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます) | |||
| 4点鋲&0点補正移動爪 | |||
| 強度アップ耐久爪 | |||
| 爪飛び防止エラストマーダンパー | |||
| ストッパー付 | |||
| テープに鉛筆で字が書けます。 | |||
| 手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。 | |||
| 水道・配管・護岸・土木作業に最適です。 | |||
| 水、サビに強いステンレス防錆仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/07 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CT-250 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
| EA720CT-255 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) |
