詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CT-255

品名 : 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GGEVOS25-55
全長 5.5m 幅 25mm
材質 バネ、テープ:ステンレス
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様 メートル
重量 342g
JIS1級
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
ベルト掛け付
ショックアブソーバー付
シリカ+ステンレスコーティング
ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
4点鋲&0点補正移動爪
強度アップ耐久爪
爪飛び防止エラストマーダンパー
ストッパー付
テープに鉛筆で字が書けます。
手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。
水道・配管・護岸・土木作業に最適
水、サビに強いステンレス防錆仕様
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/25 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ
バリエーション一覧
EA720CT-250 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
EA720CT-255 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 新設計ショートストロークストッパー

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top