詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720CX-30

品名 : 10mmx 30m 巻尺(ステンレス製)

4倍速巻取機構

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 SST10-30
全長 30m 幅 10mm
厚み 0.4mm 最小目盛 1mm
測定開始位置 A 本体サイズ 203×49×283(H)mm
重量 850g 標準張力 20℃ 50N
455mmピッチマーク付
4倍速巻取機構(ハンドル1回転で4回転テープを巻き取れます)
ステンレス製テープ
樹脂製本体
JIS1級品
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/04 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720CX-30 10mmx 30m 巻尺(ステンレス製)
EA720CX-50 10mmx 50m 巻尺(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 測定開始位置
  • 目盛は表面のみ

商品動画

巻尺テープ交換の仕方 巻尺テープ交換の仕方
巻尺ハンドル交換の仕方 巻尺ハンドル交換の仕方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top