品番 : EA720CX-50
品名 : 10mmx 50m 巻尺(ステンレス製)
4倍速巻取機構
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | SST10-50 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50m | 幅 | 10mm |
| 厚み | 0.4mm | 最小目盛 | 1mm |
| 測定開始位置 | A | 本体サイズ | 235×49×320(H)mm |
| 重量 | 1190g | 標準張力 | 20℃ 50N |
| 455mmピッチマーク付 | |||
| 4倍速巻取機構(ハンドル1回転で4回転テープを巻き取れます) | |||
| ステンレス製テープ | |||
| 樹脂製本体 | |||
| JIS1級品 | |||
| サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720CX-30 10mmx 30m 巻尺(ステンレス製) |
| EA720CX-50 10mmx 50m 巻尺(ステンレス製) |
