品番 : EA720FA-21
品名 : 0.41-1.01m 3倍尺(アルミ製)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SHAK-10S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1m3段 | 最大 | 1010mm(3尺3寸) |
| 最小 | 415mm(1尺4寸) | 材質 | 本体:アルミ |
| 重量 | 280g | 目盛 | 尺相当目盛表示 |
| 長さの許容差 | ±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) |
||
| 尺を優先した「3倍伸縮」のスケール | |||
| 内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。 | |||
| 読み取り線が移動しない1方向スライド式です。 | |||
| 文字が大きくフラットなクリア目盛です。 | |||
| ねじ式で確実に固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720FA-21 0.41-1.01m 3倍尺(アルミ製) |
| EA720FA-22 0.74-2.01m 3倍尺(アルミ製) |
| EA720FA-23 1.08-3.01m 3倍尺(アルミ製) |
| EA720FA-24 1.31-3.71m 3倍尺(アルミ製) |
| EA720FA-25 1.44-4.11m 3倍尺(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
