詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720FA-25

品名 : 1.44-4.11m 3倍尺(アルミ製)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SHAK-41S
仕様 4.1m3段 最大 4110mm(13尺5寸)
最小 1445mm(4尺8寸) 材質 本体:アルミ
重量 970g 目盛 尺相当目盛表示
長さの許容差 ±Lmm
L=m単位の測定長(端数切り上げ)
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール
内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。
読み取り線が移動しない1方向スライド式です。
文字が大きくフラットなクリア目盛です
ねじ式で確実に固定できます。
追加説明
カタログ価格

9,360 (税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 05:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0713ページ
バリエーション一覧
EA720FA-21 0.41-1.01m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-22 0.74-2.01m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-23 1.08-3.01m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-24 1.31-3.71m 3倍尺(アルミ製)
EA720FA-25 1.44-4.11m 3倍尺(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top