品番 : EA720GK-3
品名 : 13mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
仕様
| 全長 | 3m | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 許容差(EC規格 ClassⅡ) | ±0.9mm | 最小目盛 | 1mm |
| サイズ | 58×57×26mm | 材質 | ボディ:ABS樹脂 テープ・バネ:スチール |
| 0点補正移動爪 | |||
| ストッパー付 | |||
| ストッパーを軽く押し込むだけでロックできます。最後まで押し込むとテープを固定することができます。 | |||
| 耐衝撃性ABS製ケース | |||
| 特殊ゴムを使用した特殊形状のTタンバーが反動エネルギーを吸収し、テープの巻き戻し時の手首にかかる負担を軽減します。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/13 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GK-3 13mmx3.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GK-5 16mmx5.0m メジャー(ストッパー付) |
