詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GK-5

品名 : 16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

仕様

幅 16mm 全長 5m
最小目盛 1mm サイズ 75×70×26mm
材質 ボディ:ABS樹脂
テープ・バネ:スチール
0点補正移動爪
ストッパー付
ストッパーを軽く押し込むだけでロックできます。最後まで押し込むとテープを固定することができます。
耐衝撃性ABS製ケース
特殊ゴムを使用した特殊形状のTタンバーが反動エネルギーを吸収し、テープの巻き戻し時の手首にかかる負担を軽減します。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/06 12:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720GK-3 13mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
EA720GK-5 16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top