品番 : EA720GP-5
品名 : 16mmx5.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)
仕様
| 幅 | 16mm | 全長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 材質 | テープ:ステンレス バネ:スチール ボディ:ABS樹脂 |
サイズ | 66×65×29mm |
| 最小目盛1㎜ | |||
| 耐衝撃性ABS製ケース | |||
| ストッパー付 | |||
| テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。 | |||
| 殊ゴムを使用した特殊形状のTタンバーが反動エネルギーを吸収し、テープの巻き戻し時の手首にかかる負担を軽減します。 | |||
| ストッパーを軽く押し込むだけでロックできます。最後まで押し込むとテープを固定することができます。 | |||
| 0点補正移動爪 | |||
| 精度 | ±1.3㎜ | ||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/25 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GP-2 13mmx2.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付) |
| EA720GP-3 13mmx3.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付) |
| EA720GP-5 16mmx5.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付) |
| EA720GP-8 19mmx8.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
