詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GP-8

品名 : 19mmx8.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)

仕様

全長 8m 19mm
精度 ±1.9㎜ 材質 テープ:ステンレス
バネ:スチール
ボディ:ABS樹脂
サイズ 78×77×32mm
最小目盛1㎜
耐衝撃性ABS製ケース
ストッパー付
テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。
特殊ゴムを使用した特殊形状のTタンバーが反動エネルギーを吸収し、テープの巻き戻し時の手首にかかる負担を軽減します。
ストッパーを軽く押し込むだけでロックできます。最後まで押し込むとテープを固定することができます。
0点補正移動爪
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/06/25 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720GP-2 13mmx2.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)
EA720GP-3 13mmx3.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)
EA720GP-5 16mmx5.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)
EA720GP-8 19mmx8.0m ステンレス製メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720GP-5です。
  • ※画像はEA720GP-5です。
  • ※画像はEA720GP-5です。
  • ※画像はEA720GP-5です。
  • ※画像はEA720GP-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top