詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GR-1

品名 : 15mmx1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78605
全長 1m(5段) 収納時サイズ 235(W)×15(D)×16(H)mm
15mm 厚さ 3.2mm
重量(g) 67 材質 ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
最小目盛 1mm 長さの許容差 0~1,000mm:±1.0mm
1,001~2,000mm:±1.4mm
用途 ・長さ測定、線引き、バカ棒計測に。
・配筋作業に。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
読み取りやすい大きな数字です。
水に強く目盛りも取れにくくなっています。
折りたたみ式で携帯に便利です。
ワイヤー入ジョイントで関節がしっかり固定され、折れ曲がりに強いです。
25,000回の折り畳み銅さでも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
ナイロン樹脂にグラスファイバーを配合し、高い剛性と優れた真直性を実現しました。また、水に強くサビません。
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/06/25 16:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0721ページ

代替品

EA720GR-31
  • 品番

    EA720GR-31

  • コメント

    2.0m/オレンジ色

バリエーション一覧
EA720GR-1 15mmx1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)
EA720GR-41 15mmx2.0m 折れ尺(グラスファイバー製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top