品番 : EA720GR-41
品名 : 15mmx2.0m 折れ尺(グラスファイバー製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78833 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 幅 | 15mm |
| 厚さ | 3.2mm | 収納時サイズ | 235×15×32mm |
| 材質 | ナイロン樹脂(グラスファイバー入) | 重量(g) | 131 |
| 最小目盛 | 1mm | 長さの許容差 | 0~1,000mm:±1.0mm 1,001~2,000mm : ±1.4mm |
| 用途 | ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・配筋作業に。 |
||
| 読み取りやすい大きな数字です。 | |||
| 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 | |||
| 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 | |||
| 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 | |||
| 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 | |||
| 水に強く目盛も取れにくくなっています。 | |||
| 折り畳み式で、携帯に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GR-1 15mmx1.0m 折れ尺(グラスファイバー製) |
| EA720GR-41 15mmx2.0m 折れ尺(グラスファイバー製) |
