詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-2R

品名 : 8mmx2.0m メジャー(スチールテープ/オートロック付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 ASK0820R
全長 2m 8mm
材質 テープ:スチール
バネ:ステンレス
ケース:アルミ
重量 54g
レッド 特長 ・JIS1級品
・0点補正移動爪
・ストラップ付
・ストップ機能付
ケースはアルミ製で軽くて丈夫
オートロックタイプで扱いやすく持ち運びも使い勝手もいいメジャーです。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/04 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0720ページ

代替品

EA720JH-2
  • 品番

    EA720JH-2

  • コメント

    違い:メーカー、テープ幅・材質

バリエーション一覧
EA720HP-2R 8mmx2.0m メジャー(スチールテープ/オートロック付)
EA720HP-2S 8mmx2.0m メジャー(ステンレステープ/オートロック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top