品番 : EA720JH-2
品名 : 13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | NMY-20BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マイコンベ | 全長 | 2m |
| 幅 | 13mm | 重量 | 75g |
| 材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプ | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 手首にかけられるストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JH-2 13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ) |
| EA720JH-3.5 13mmx3.5m メジャー(ストップタイプ) |
| EA720JH-5.5 13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
