品番 : EA720JH-3.5
品名 : 13mmx3.5m メジャー(ストップタイプ)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | NMY-35BL |
---|---|---|---|
全長 | 3.5m | 幅 | 13mm |
材質 | バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 | ストップタイプ機能 | ボタンを押しながらテープを引き出し、指を離すとテープがその位置で止まり、再びボタンを押せばテープが引き込まれます。 |
ご注意 | テープ引き込み時はボタンで巻き取りスピードを調整してゆっくり引き込んでください。 | ||
JIS1級品 | |||
0点補正移動爪 | |||
ベルト掛けフックなし | |||
ストラップ付 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…63 ●サイズ横(mm)…70 ●サイズ奥(mm)…22 ●サイズ重量(g)…115 ●PKサイズ縦(mm)…130 ●PKサイズ横(mm)…105 ●PKサイズ奥(mm)…25 ●PKサイズ重量(g)…130 ●ボタンを押して引き込む、ストップタイプ ●長さ測定用 ●ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです ●0点補正移動爪 ●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級 ●テープ幅:13mm ●テープ長さ:3.5m ●ストラップ付 ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/01 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0727ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JH-2 13mmx2.0m メジャー(ストップタイプ) |
EA720JH-3.5 13mmx3.5m メジャー(ストップタイプ) |
EA720JH-5.5 13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)