詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HP-455M

品名 : 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 MGN2555M マグネット付
仕様 ベルトクリップ式+マグ爪 全長 5.5m
幅 25mm 材質 テープ:スチール
バネ:ステンレス
重量 270g 特長 ・JIS1級品
・両面目盛
・455mmピッチスタッドマーク付
・ストラップ付
・0点補正移動爪
・抗菌テープ
・爪飛び防止用ダンパー
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
追加説明
カタログ価格

4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0719ページ

代替品

EA720CA-5M
  • 品番

    EA720CA-5M

  • コメント

    違い:メーカー、クイックホルダー付

バリエーション一覧
EA720HP-455 25mmx5.5m メジャー
EA720HP-455M 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top