品番 : EA720HP-455
品名 : 25mmx5.5m メジャー
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MGN2555 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ベルトクリップ式 | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
| 重量 | 265g | 特長 | ・JIS1級品 ・両面目盛 ・455mmピッチスタッドマーク付 ・ストラップ付 ・0点補正移動爪 ・抗菌テープ ・爪飛び防止用ダンパー |
| ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0719ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720HP-455 25mmx5.5m メジャー |
| EA720HP-455M 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪) |
ウェブカタログ画像
拡大

