品番 : EA720HS-1.5A
品名 : 15mmx1.5m グラスメジャー(白/金・横/横)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | TM1515LL-OG |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.5m | 幅 | 15mm |
| 目盛方向 | 横/縦 | テープ色 | 白/金 |
| テープ材質 | グラスファイバー | 重量 | 26g |
| JIS1級品 | |||
| 両面目盛付 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| ステンレスチップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/15 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720HS-1.5 15mmx1.5m グラスメジャー(白/白・横/横) |
| EA720HS-1.5A 15mmx1.5m グラスメジャー(白/金・横/横) |
| EA720HS-1.5B 15mmx1.5m グラスメジャー(白/白・縦/横) |
ウェブカタログ画像
拡大

