品番 : EA720HS-1.5B
品名 : 15mmx1.5m グラスメジャー(白/白・縦/横)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | TM1515WL-OW |
---|---|---|---|
全長 | 1.5m | 幅 | 15mm |
目盛方向 | 縦/横 | テープ色 | 白/白 |
テープ材質 | グラスファイバー | 重量 | 26g |
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
耐摩耗性に優れています。 | |||
ステンレスチップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/14 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0730ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720HS-1.5 15mmx1.5m グラスメジャー(白/白・横/横) |
EA720HS-1.5A 15mmx1.5m グラスメジャー(白/金・横/横) |
EA720HS-1.5B 15mmx1.5m グラスメジャー(白/白・縦/横) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)