詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JE-135

品名 : 16mmx3.5m メジャー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 GL16-35BL
商品名 Gロック 全長 3.5m
幅 16mm 重量 155g
材質 バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
規格 JIS1級
落下時に建材にダメージを与えにくいアーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
引き出し位置でしっかり止まるストッパー
ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・ベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0716ページ
バリエーション一覧
EA720JE-120 13mmx2.0m メジャー
EA720JE-135 16mmx3.5m メジャー
EA720JE-155A 19mmx5.5m メジャー
EA720JE-155B 22mmx5.5m メジャー
EA720JE-155C 25mmx5.5m メジャー
EA720JE-175 25mmx7.5m メジャー
EA720JE-200 25mmx 10m メジャー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top