品番 : EA720JE-155C
品名 : 25mmx5.5m メジャー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GL25-55BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Gロック | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 315g |
| 材質 | バネ・テープ:スチール ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
規格 | JIS1級 |
| 落下時に建材にダメージを与えにくいアーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 引き出し位置でしっかり止まるストッパー | |||
| ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
