詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JH-355

品名 : 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 SS2555
商品名 シグマ 全長 5.5m
幅 25mm 重量 359g
材質 テープ・バネ:SK85
ケース:ABS樹脂
規格 JIS1級品
しっかり止まるオートストップ
剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。
曲がりに強い剛厚爪(厚み:1.6mm)採用
テープ引き込みレバー付で、断続的に押すことで少しずつテープを引き込みことができます。
テープをより強くロックしたい場合に押す強ロック機構
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/25 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0717ページ
バリエーション一覧
EA720JH-355 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式)
EA720JH-355M 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top