品番 : EA720JH-355M
品名 : 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFSSM2555 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シグマ | 全長 | 5.5m |
| 幅 | 25mm | 重量 | 383g |
| 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
材質 | テープ・バネ:SK85 ケース:ABS樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| しっかり止まるオートストップ | |||
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 強力ネオジ磁石を爪に装着した剛厚マグ爪 | |||
| 片手で着脱できる?落下防止ホルダー付き | |||
| テープ引き込みレバー付で、断続的に押すことで少しずつテープを引き込みことができます。 | |||
| テープをより強くロックしたい場合に押す強ロック機構 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/14 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JH-355 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式) |
| EA720JH-355M 25mmx5.5m メジャー(オートストップ式/マグ爪・ホルダー付 |
ウェブカタログ画像
拡大
