詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JJ-250

品名 : 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 G7L2550
全長 5m 幅 25mm
重量 330g 材質 テープ・バネ:スチールSK85(旧SK5)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
規格 JIS1級品
剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。
硬く曲がりにくい剛厚爪(厚さ1.6mm)採用
衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0716ページ
バリエーション一覧
EA720JJ-50 19mmx5.0m メジャー(ストロングテープ)
EA720JJ-250 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ)
EA720JJ-265 25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ)
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top