品番 : EA720JJ-50
品名 : 19mmx5.0m メジャー(ストロングテープ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | G7L1950 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 幅 | 19mm |
| 重量 | 269g | 材質 | テープ・バネ:スチールSK85(旧SK5) ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
| 規格 | JIS1級品 | ||
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| 衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用 | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| 硬く曲がりにくい焼き爪 | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/25 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JJ-50 19mmx5.0m メジャー(ストロングテープ) |
| EA720JJ-250 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ) |
| EA720JJ-265 25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
