品番 : EA720JK-12
品名 : 6mmx2.0m メジャー(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | KC2-M |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 幅 | 6mm |
材質 | バネ:スチール、テープ:炭素鋼、ケース:ABS樹脂(シルバーメッキ仕上) | 重量 | 37g |
裏面にマグネットが付いているので、鉄部などに固定できます。 | |||
ストラップ付 | |||
追番目盛 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…52 ●サイズ横(mm)…50 ●サイズ奥(mm)…13 ●サイズ重量(g)…37 ●PKサイズ縦(mm)…130 ●PKサイズ横(mm)…75 ●PKサイズ奥(mm)…20 ●PKサイズ重量(g)…54 ●裏面にマグネット付 ●長さ測定用 ●本体裏面にマグネットが付いているので、鉄部に固定できます ●目盛仕様:メートル目盛 ●テープ幅:6mm ●テープ長さ:2m ●ストラップ付 ●マグネット付 ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 01:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0727ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720JK-12 6mmx2.0m メジャー(マグネット付) |
EA720JK-13 6mmx3.0m メジャー(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)