詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JT-30

品名 : 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 YSL3-30
商品名 シムロンL 用途 一般測定・道路・鉄道・電気工事用
全長 30m 幅 13mm
テープ厚み 0.55mm 標準張力 20N
目盛 表(白):2mm
裏(黄):5mm
重量 700g
材質 テープ:ガラス繊維
ケース:ABS
グリップ:エラストマー樹脂
規格 JIS1級品
表・面に違い目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。
表・面に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和します。
一般テープより、速く巻き取れます。
ガラス繊維製で、絶縁性・耐薬品性に優れています。
柔軟性に優れているガラス繊維テープで、車に踏まれても折れません。
折れにくい0点補強が施されています。
ゴミの侵入を防ぐ密閉ギヤ室付き
空転防止機構付き
メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付き
水洗い可能
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720JT-30 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720JT-50 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛
  • 測定開始位置A

商品動画

テープ交換方法 テープ交換方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top