品番 : EA720JT-50
品名 : 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | YSL3-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シムロンL | 用途 | 一般測定・道路・鉄道・電気工事用 |
| 全長 | 50m | 幅 | 13mm |
| テープ厚み | 0.55mm | 標準張力 | 20N |
| 目盛 | 表(白):2mm 裏(黄):5mm |
重量 | 930g |
| 材質 | テープ:ガラス繊維 ケース:ABS グリップ:エラストマー樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| 表・面に違い目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。 | |||
| 表・面に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。 | |||
| ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和します。 | |||
| 一般テープより、速く巻き取れます。 | |||
| ガラス繊維製で、絶縁性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 柔軟性に優れているガラス繊維テープで、車に踏まれても折れません。 | |||
| 折れにくい0点補強が施されています。 | |||
| ゴミの侵入を防ぐ密閉ギヤ室付き | |||
| 空転防止機構付き | |||
| メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付き | |||
| 水洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JT-30 13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| EA720JT-50 13mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
