詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JW-110

品名 : 10mmx 10m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 EPK-10BL
商品名 エンジニヤポケット 全長 10m
10mm 厚み 0.17mm
標準張力 20N 最小目盛 1mm
重量 168g 材質 テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)
ケース:ABS樹脂
規格 JIS1級
炭素工具鋼製テープで、折れ曲がりに強く、耐久性に優れています。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用
携帯に便利なポケットサイズ
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き(20mまで)
空転防止機構付き
落下防止ストラップ付き
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/24 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720JW-110 10mmx 10m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
EA720JW-120 10mmx 20m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
EA720JW-130 10mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 測定開始位置A

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top