品番 : EA720JW-120
品名 : 10mmx 20m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | EPK-20BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エンジニヤポケット | 全長 | 20m |
| 幅 | 10mm | 厚み | 0.17mm |
| 標準張力 | 20N | 最小目盛 | 1mm |
| 重量 | 298g | 材質 | テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装) ケース:ABS樹脂 |
| 規格 | JIS1級 | ||
| 炭素工具鋼製テープで、折れ曲がりに強く、耐久性に優れています。 | |||
| 軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用 | |||
| 携帯に便利なポケットサイズ | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き(20mまで) | |||
| 空転防止機構付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JW-110 10mmx 10m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ) |
| EA720JW-120 10mmx 20m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ) |
| EA720JW-130 10mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ) |
