品番 : EA720JX-230
品名 : 10mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | HSP3-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エンジニヤスーパーはや巻 | 用途 | 土木・建築、海岸・河川・泥地などの測量用 |
| 全長 | 30m | 幅 | 10mm |
| 厚み | 0.46mm | 標準張力 | 50N |
| 最小目盛 | 1mm | 重量 | 900g |
| 材質 | テープ:スチール(ナイロンコート) ケース:ABS樹脂 グリップ:エラストマー樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ | |||
| テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー | |||
| 軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用 | |||
| 滑りにくい大型ゴム石突採用 | |||
| 痛みやすい先端を二重被膜で保護します。 | |||
| 一般テープより速く巻取れます。 | |||
| ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 空転防止機構付き | |||
| 水洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720JX-230 10mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート) |
| EA720JX-250 10mmx 50m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート) |
