詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JX-250

品名 : 10mmx 50m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 HSP3-50
用途 土木・建築、海岸・河川・泥地の測量用 全長 50m
幅 10mm 厚み 0.46mm
標準張力 50N 最小目盛 1mm
重量 1200g 材質 テープ:スチール(ナイロンコート)
ケース:ABS樹脂
グリップ:エラストマー樹脂
規格 JIS1級品
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ
テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー
軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用
滑りにくい大型ゴム石突採用
痛みやすい先端を二重被膜で保護します。
一般テープより速く巻取れます。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
空転防止機構付き
水洗い可能
追加説明
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720JX-230 10mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート)
EA720JX-250 10mmx 50m 巻尺(スティールテープ・ナイロンコート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 測定開始位置

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top