品番 : EA720KA-2
品名 : 12mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | GK12-20N |
|---|---|---|---|
| 全長 | 20m | 幅 | 12mm |
| 厚み | 0.5mm | テープ材質 | ファイバーグラス |
| 測定開始位置 | A | 本体サイズ | φ160mm×36mm |
| 重量 | 384g | 標準張力 | 20℃ 10N |
| 滑りにくいゴムタッチでホールド感抜群 | |||
| 水洗い出来る丈夫なガラス繊維(グラスファイバー)製巻尺 | |||
| 引き出し、巻き取りがスムーズ。手巻き式 | |||
| 白(2mm)/黄(5mm)ツートンカラー両面目盛 | |||
| 汚れたらすぐに水洗いができる耐水、耐熱、対薬品性に優れています。 | |||
| 電気絶縁性にも優れています。 | |||
| 伸縮が少なく、軽量で強靭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720KA-1 12mmx 10m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| EA720KA-2 12mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
| EA720KA-3 12mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ) |
