詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KA-3

品名 : 12mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 GK12-30N
全長 30m 幅 12mm
厚み 0.5mm テープ材質 ファイバーグラス
測定開始位置 A 本体サイズ φ184mm×36mm
重量 538g 標準張力 20℃ 10N
滑りにくいゴムタッチでホールド感抜群
水洗い出来る丈夫なガラス繊維(グラスファイバー)製巻尺
引き出し、巻き取りがスムーズ。手巻き式
白(2mm)/黄(5mm)ツートンカラー両面目盛
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720KA-1 12mmx 10m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720KA-2 12mmx 20m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720KA-3 12mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)
ウェブカタログ画像
  • 測定開始位置
  • 表
  • 裏

商品動画

巻尺テープ交換の仕方 巻尺テープ交換の仕方
巻尺ハンドル交換の仕方 巻尺ハンドル交換の仕方

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top