品番 : EA720KD-21
品名 : 10mmx30m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
仕様
| 全長 | 30m | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 1mm | 材質 | テープ:スチール(ナイロンコート)、 ケース:ABS樹脂 |
| 測定開始位置 | A | 重量 | 0.78kg |
| 標準張力 | 50N(20℃) | ||
| JIS1級品 | |||
| 巻取りが従来の約3倍の速さ(メーカー比) | |||
| テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ | |||
| ハンドルは30回転で巻き取れます。 | |||
| テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。 | |||
| ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫 | |||
| 片面印刷 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720KD-21 10mmx30m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) |
| EA720KD-22 10mmx50m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA720KD-26 : [EA720KD-21用] 替テープ |
