詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KD-22

品名 : 10mmx50m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

仕様

全長 50m 幅 10mm
最小目盛 1mm 材質 テープ:スチール(ナイロンコート)、
ケース:ABS樹脂
測定開始位置 A 重量 1.12kg
標準張力 50N(20℃)
JIS1級品
巻取りが従来の約3倍の速さ(メーカー比)
テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ
ハンドルは40回転で巻き取れます。
テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。
ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫
片面印刷
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 06:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0714ページ
バリエーション一覧
EA720KD-21 10mmx30m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
EA720KD-22 10mmx50m 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720KD-21です。
  • ※画像はEA720KD-21です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top