品番 : EA720KF-2
品名 : 16mmx 3.0m メジャー(ストッパー付)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 91312A |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3m | 幅 | 16mm |
| 材質 | テープ・バネ:スチール | ||
| クリップ、ストッパー、ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 207 (2026/09/01 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720KF-3です。
