詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720KF-6

品名 : 25mmx 10m メジャー(ストッパー付)

仕様

メーカー SATA 型番 91317A
全長 10m 幅 25mm
材質 テープ・バネ:スチール
クリップ、ストッパー、ストラップ付
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/09/25 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720KF-1 13mmx 2.0m メジャー(ストッパー付)
EA720KF-2 16mmx 3.0m メジャー(ストッパー付)
EA720KF-3 19mmx 5.0m メジャー(ストッパー付)
EA720KF-4 25mmx 5.0m メジャー(ストッパー付)
EA720KF-5 25mmx 7.5m メジャー(ストッパー付)
EA720KF-6 25mmx 10m メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
画像はEA720KF-3です。
  • 画像はEA720KF-3です。
  • ※画像はEA720KF-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top