詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720LK-25

品名 : 13mmx 25m 巻尺(ステンレステープ)

仕様

全長 25m 13mm
精度 ±6.3㎜ 材質 ボディ:ABS樹脂
テープ:ステンレス
測定開始位置 B 最小単位 1㎜
計量で耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム
ハンドルを左右に付け換えできます。
ステンレステープのため防錆で、湿気の多い環境下での使用に適しています。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

6,740 (税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/25 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0714ページ

代替品

EA720LK-30
バリエーション一覧
EA720LK-10 13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LK-15 13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LK-20 13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LK-25 13mmx 25m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LK-30 13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ)
EA720LK-50 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)
ウェブカタログ画像
画像はEA720LK-30
  • 画像はEA720LK-30
  • 測定開始位置
  • ハンドルを左右に付け換えできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top