品番 : EA720LK-50
品名 : 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)
仕様
| 全長 | 50m | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±10.3㎜ | 材質 | ボディ:ABS樹脂 テープ:ステンレス |
| 測定開始位置 | B | 最小単位 | 1㎜ |
| 計量で耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム | |||
| ハンドルを左右に付け換えできます。 | |||
| ステンレステープのため防錆で、湿気の多い環境下での使用に適しています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/01 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
