品番 : EA720M-8B
品名 : 8.0m メジャーポール(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 212-8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 8m | 収納サイズ | 1.22m |
| 最小目盛 | 1.22m | 重量 | 1.74kg |
| 最大径 | φ35mm | 最小径 | φ14mm |
| トラック・積み荷の高さ、陸橋の高さ道路の法面の長さ測定、トンネルの入口の高さ測定、樹木の高さ測定、道路工事の設計(積算)、ボイラーの内径測定、テントカンバンの高さ測定に | |||
| 釣竿式の伸縮システム | |||
| 離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式 | |||
| 高度の絶縁体 | |||
| テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープ | |||
| 軽くて強いグラスファイバー(FRP)製 | |||
| ケース付き | |||
| 8本継ぎ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/23 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0713ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720M-8B 8.0m メジャーポール(伸縮式) |
| EA720M-12A 12m メジャーポール(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大

