詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MA-12A

品名 : 60mmx 30m 測量テープ

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 R60-30
全長 30m 60mm
テープ厚み 0.65mm 材質 グラスファイバー
両面目盛付
JIS1級品
表面:5mm毎、黒目盛に黒縦数字と、20cm毎の赤白ポール目盛付
裏面:5mm毎、黒目盛に黒横数字と、1m毎の赤白ポール目盛付
工事、災害、事故現場の証明写真、スポーツなどの記録写真用
先端金具は引っ掛け、平面測定に対応
校正証明書、検査書の発行不可
180°回転金具標準装備。
追加説明
カタログ価格

23,300 (税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/02 08:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MA-2A 60mmx 2.0m 測量テープ
EA720MA-3A 60mmx 3.0m 測量テープ
EA720MA-5A 60mmx 5.0m 測量テープ
EA720MA-10A 60mmx 10m 測量テープ
EA720MA-11A 60mmx 20m 測量テープ
EA720MA-12A 60mmx 30m 測量テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top