品番 : EA720MA-5A
品名 : 60mmx 5.0m 測量テープ
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | R60-5 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 幅 | 60mm |
| テープ厚み | 0.65mm | 材質 | グラスファイバー |
| 両面目盛付 | |||
| JIS1級品 | |||
| 表面:5mm毎、黒目盛に黒縦数字と、20cm毎の赤白ポール目盛付 裏面:5mm毎、黒目盛に黒横数字と、1m毎の赤白ポール目盛付 |
|||
| 工事、災害、事故現場の証明写真、スポーツなどの記録写真用 | |||
| 先端金具は引っ掛け、平面測定に対応 | |||
| 校正証明書、検査書の発行不可 | |||
| 180°回転金具標準装備。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MA-2A 60mmx 2.0m 測量テープ |
| EA720MA-3A 60mmx 3.0m 測量テープ |
| EA720MA-5A 60mmx 5.0m 測量テープ |
| EA720MA-10A 60mmx 10m 測量テープ |
| EA720MA-11A 60mmx 20m 測量テープ |
| EA720MA-12A 60mmx 30m 測量テープ |
