詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MA-32

品名 : 50m 測量ロープ

仕様

仕様 ロープのみ 全長 50m
6.3mm 厚み 2mm
重量 0.84kg 材質 ガラス繊維
山林、水面、港湾などの測量に。
追加説明
カタログ価格

5,900 (税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0720ページ
バリエーション一覧
EA720MA-31 30m 測量ロープ
EA720MA-30 測量ロープ用リール
EA720MA-32 50m 測量ロープ
EA720MA-33 100m 測量ロープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top