品番 : EA720MA-33
品名 : 100m 測量ロープ
仕様
| 仕様 | ロープのみ | 全長 | 100m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 6.3mm | 厚み | 2mm |
| 重量 | 1.7kg | 材質 | ガラス繊維 |
| 目盛り | 5cm刻み | 標準張力 | 10N |
| 目盛りが消えにくい完全密着カバーリングタイプ | |||
| 山林、水面、港湾などの測量に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MA-32 50m 測量ロープ |
| EA720MA-33 100m 測量ロープ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA720MA-30 : 測量ロープ用リール |
ウェブカタログ画像
拡大
