品番 : EA720MB-3A
品名 : 0.24-3m スーパーメジャー
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | 130-3 |
---|---|---|---|
最高電圧 | AC195.5kV | 全長 | 3m |
収納サイズ | 24cm | 重量 | 220g |
継本数 | 15本 | 継管外径寸法 | 最小:φ9mm 最大:φ31mm |
目盛間隔 | 1mm | 材質 | グラスファイバー製 |
付属品 | ケース | ||
高度の絶縁体 | |||
先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式 | |||
送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に | |||
コンパクト収納なので携帯に便利 | |||
直立性に優れ、作業性が抜群 | |||
柱上・バケット車内での作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/12 12:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0723ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720MB-3A 0.24-3m スーパーメジャー |
EA720MB-5A 0.38-5m スーパーメジャー |
EA720MB-8A 0.58-8m スーパーメジャー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)