品番 : EA720MC-150
品名 : 100mmx50m 測量テープ
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SYR-50EK |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50m | 幅 | 100mm |
| 厚さ | 0.7mm | 目盛 | タテ:20cmアカシロ ヨコ:1mアカシロ |
| 重量 | 5kg | 材質 | テープ:ガラス繊維 |
| 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。 | |||
| 写真写りの良い目盛 | |||
| つや消しのテープ表面により乱反射しません。 | |||
| 180°回転金具 | |||
| JIS1級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720MA-110 : 100mmx10m 測量テープ(スタンド付) |
| 本体 | EA720MA-120 : 100mmx20m 測量テープ(スタンド付) |
| 本体 | EA720MA-130 : 100mmx30m 測量テープ(スタンド付) |
| 本体 | EA720MA-150 : 100mmx50m 測量テープ(スタンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
